Aldes - Kit de diagnostic DiagAir - 3 capteurs CO2 0-10 V - 2 ans abo - Antenne LoRa - 11017172

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Kit de diagnostic DiagAir - 3 capteurs CO2 0-10 V - 2 ans abo - Antenne LoRa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur de CO2

  • signal acoustique - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280171720

Réf. Sonepar

00046017172

Réf. Fournisseur

11017172

Marque

Aldes

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur de CO2

signal acoustique:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

station météo:

Non

Kit de diagnostic - 3 capteurs CO2 - 0-5000 ppm - Détection infrarouge - Alimentation pile - Communication sans fil LoRa - Antenne LoRa-Ethernet - 2 ans d'abonnement à la plateforme pour chaque capteur

Les Atouts de l'article:

> Détection de la concentration en CO2 dans un local pour adapter les débits de ventilation à la présence> Détection infrarouge conforme à l'arrêté du 27/12/2022 pour la surveillance de la QAI dans les établissements scolaires> 3 capteurs 0-10 V par kit pour réaliser plusieurs mesures dans différentes pièces en simultané> Sortie 0-10 V pour piloter la ventilation> Plage de mesure : 0-5000 ppm> 2 ans d'abonnement par capteur pour accéder à la plateforme de suivi> Possibilité de suivre et analyser les mesures depuis la plateforme> Possibilité de rédiger les rapports réglementaires depuis la plateforme> Alimentation : piles