Aldes - Kit déclencheur électromagnétique émission VDS 24/48V ISONE+/ISONE2 GM - 11043407

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Kit déclencheur électromagnétique émission VDS 24/48V ISONE+/ISONE2 GM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280434078

Réf. Sonepar

00046043407

Réf. Fournisseur

11043407

Réf. Commerciale

Aldes

Kit déclencheur électromagnétique VDS 24/48V ISONE. Idéal pour protection incendie. Compatible avec les clapets coupe-feu et cartouches.

Les Atouts de l'article:

> Le mécanisme ISONE peut être muni de tous les équipements de déclenchement, de signalisation et de réarmement, soit au départ d'usine, soit en le complétant sur site ultérieurement. > Tous ces équipements sont embrochés dans le boîtier à fond bleu, IP42, conçu pour vous apporter une multitude d'astuces très utiles lors de l'installation et du contrôle. > Le capot transparent clippé se déboîte à l'aide d'un gros tournevis, il permet de visualiser la position du clapet. ➀ : Les 3 presse-étoupes sont coulissants dans le boîtier. ➁ : Commande manuelle de déclenchement, ergonomique et simple. ➂ : Déclencheur électromagnétique 24/48 V. ➃ : Bornier débrochable pour faciliter le raccordement électrique. ➄ : Contacts de signalisation. ➅ : Levier de réarmement accessible sans démontage du capot; un de tour à l'aide d'un tournevis suffit pour ouvrir la lame. ➆ : Moteur de réarmement EHOP 30s. > Le capot transparent IP42 vient couvrir l'ensemble des équipements pour une meilleure protection.