Aldes - Kit déclencheur électromagnétique rupture VM 24/48V ISONE+/ISONE2 GM - 11043408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280434085
Réf. Sonepar
00046043408
Réf. Fournisseur
11043408
Marque
Aldes
Kit déclencheur électromagnétique rupture VM 24/48V ISONE+. Pièces détachées pour la protection incendie. Clapets coupe-feu et cartouches. Idéal pour le mécanisme ISONE.
Les Atouts de l'article:
> Le mécanisme ISONE peut être muni de tous les équipements de déclenchement, de signalisation et de réarmement, soit au départ d'usine, soit en le complétant sur site ultérieurement. > Tous ces équipements sont embrochés dans le boîtier à fond bleu, IP42, conçu pour vous apporter une multitude d'astuces très utiles lors de l'installation et du contrôle. > Le capot transparent clippé se déboîte à l'aide d'un gros tournevis, il permet de visualiser la position du clapet. ➀ : Les 3 presse-étoupes sont coulissants dans le boîtier. ➁ : Commande manuelle de déclenchement, ergonomique et simple. ➂ : Déclencheur électromagnétique 24/48 V. ➃ : Bornier débrochable pour faciliter le raccordement électrique. ➄ : Contacts de signalisation. ➅ : Levier de réarmement accessible sans démontage du capot; un de tour à l'aide d'un tournevis suffit pour ouvrir la lame. ➆ : Moteur de réarmement EHOP 30s. > Le capot transparent IP42 vient couvrir l'ensemble des équipements pour une meilleure protection.
Les Atouts de l'article:
> Le mécanisme ISONE peut être muni de tous les équipements de déclenchement, de signalisation et de réarmement, soit au départ d'usine, soit en le complétant sur site ultérieurement. > Tous ces équipements sont embrochés dans le boîtier à fond bleu, IP42, conçu pour vous apporter une multitude d'astuces très utiles lors de l'installation et du contrôle. > Le capot transparent clippé se déboîte à l'aide d'un gros tournevis, il permet de visualiser la position du clapet. ➀ : Les 3 presse-étoupes sont coulissants dans le boîtier. ➁ : Commande manuelle de déclenchement, ergonomique et simple. ➂ : Déclencheur électromagnétique 24/48 V. ➃ : Bornier débrochable pour faciliter le raccordement électrique. ➄ : Contacts de signalisation. ➅ : Levier de réarmement accessible sans démontage du capot; un de tour à l'aide d'un tournevis suffit pour ouvrir la lame. ➆ : Moteur de réarmement EHOP 30s. > Le capot transparent IP42 vient couvrir l'ensemble des équipements pour une meilleure protection.


