Aldes - Kit Entrée d'air autoréglable EAI - module 22 m3/h - blanc - 11011555


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 390 mm
couleur - blanc
capacité - 22 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 370 mm
largeur avant - 39 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280115557
Réf. Sonepar
00046011555
Réf. Fournisseur
11011555
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
390 mm
couleur:
blanc
capacité:
22 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
370 mm
largeur avant:
39 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
55 mm
vanne d'obturation d'alimentation:
Non
bouchon d'évacuation:
Non
avec réglage du volume:
Non
numéro RAL:
9016
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Non
haute induction:
Non
avec filtre:
Non
modèle d'air sortant limité:
Oui
Les Atouts de l'article:
> Fente simple (250 x 15) mm. > Entrée d'air inversée : positionnement de la fente en bas de l'entrée d'air.