Aldes - Kit entrée d'air Module encastré - blanc - 11011531

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 274 mm

  • couleur - blanc

  • largeur avant - 27 mm

  • matériau - plastique

  • forme - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280115311

Réf. Sonepar

00046011531

Réf. Fournisseur

11011531

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

274 mm

couleur:

blanc

largeur avant:

27 mm

matériau:

plastique

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

25 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

9016

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Kit entrée d'air Module blanc = Entrée d'air Module + auvent module : encastrement de l'entrée d'air Module dans la mortaise 235 x 15 mm et fixation par vis du auvent extérieur - encombrement minimum pour montage sur fenêtre étroite