Aldes - Kit InspirAIR® Top 210 factice avec télécommande - 11027123

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • montage au sol - Non

  • orientation réversible gauche / droite - Non

  • débit d'air max à 100Pa - 220 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280271239

Réf. Sonepar

00046027123

Réf. Fournisseur

11027123

Réf. Commerciale

Aldes

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Non

orientation réversible gauche / droite:

Non

débit d'air max à 100Pa:

220 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

220 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

210 m³/h

avec protection thermique:

Oui

type de moteur:

EC (commutation électronique)

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

câble

avec écran digital:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

type de protection antigel:

autre

connexions côté air extérieur:

insert- / extrémité du conduit

connexions côté résidentiel:

insert- / extrémité du conduit

raccordement à une maison en bas:

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Non

raccordement à une maison sur le côté droit:

Non

raccordement à une maison sur le haut:

Oui

raccordement au toit sur le côté:

Non

raccordement au toit sur le haut:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

Kit InspirAIR® Top 210 factice avec l'unité de ventilation double-flux, et sa télécommande filaire pré-cablée

Les Atouts de l'article:

> matériaux :- corps PPE et tôles métalliques,> configuration :- 4 piquages Ø 125 mm sur le dessus de la machine,> débits : jusqu'à 210 m³/h soit un logement de plain-pied d'environ 80 m² avec 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires> dimensions compactes :- 592 x 298 x 610 mm.