Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aldes - Kit InspirAIR® Top 300 Premium avec télécommande et siphon - 11027108

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • hauteur - 323 mm

  • montage au sol - Oui

  • orientation réversible gauche / droite - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280271086

Réf. Sonepar

00046027108

Réf. Fournisseur

11027108

Marque

Aldes

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

hauteur:

323 mm

montage au sol:

Oui

orientation réversible gauche / droite:

Oui

débit d'air max à 50 Pa:

330 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

330 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

330 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

300 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

300 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

280 m³/h

avec protection thermique:

Oui

type de moteur:

EC (commutation électronique)

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec écran digital:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Oui

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Oui

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

type de protection antigel:

Élément chauffant

connexions côté air extérieur:

extrémité pointue

connexions côté résidentiel:

extrémité pointue

raccordement à une maison en bas:

Non

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Non

raccordement à une maison sur le côté droit:

Non

raccordement à une maison sur le haut:

Oui

raccordement au toit sur le côté:

Non

raccordement au toit sur le haut:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

largeur:

560 mm

profondeur:

560 mm

poids:

41 kg

Kit InspirAIR® Top 300 Premium avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR® et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel

Les Atouts de l'article:

Solution double flux qui filtre efficacement les polluants les plus fins et s'adapte aux besoins de l'utilisateur.Caractéristiques principales:> Unité certifiée NF 205 Auto et éligible MaPrim'Rénove et autres CEE France. > matériau :- corps PPE et tôles métalliques.> configuration :- 4 piquages Ø 160 mm sur le dessus de la machine.> débit :- 300 m³/h.> dimensions compactes :- 560 x 560 x 1088 mm.> recommandations filtres personnalisées (avec modem en accessoire),> mode radon exclusif,> télécommande et kit siphon InspirAIR filaire incluse.