Aldes - Kit InspirAIR® Top 450 Premium avec télécommande et siphon - 11027109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
hauteur - 323 mm
montage au sol - Oui
orientation réversible gauche / droite - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
InspirAIR®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280271093
Réf. Sonepar
00046027109
Réf. Fournisseur
11027109
Marque
Aldes
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
hauteur:
323 mm
montage au sol:
Oui
orientation réversible gauche / droite:
Oui
débit d'air max à 50 Pa:
470 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
470 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
470 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
450 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
450 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
400 m³/h
avec protection thermique:
Oui
type de moteur:
EC (commutation électronique)
tension:
230 V
fréquence:
50 Hz
nombre de phases:
1
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec écran digital:
Oui
supporte protocole Modbus:
Oui
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
commande à distance possible:
Oui
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Oui
avec élément chauffant:
Non
convient pour raccordement chaudière de CC:
Non
avec by-pass:
Oui
avec contrôle de pression constant:
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Oui
type de protection antigel:
Élément chauffant
connexions côté air extérieur:
extrémité pointue
connexions côté résidentiel:
extrémité pointue
raccordement à une maison en bas:
Non
raccordement à une maison sur le côté gauche:
Non
raccordement à une maison sur le côté droit:
Non
raccordement à une maison sur le haut:
Oui
raccordement au toit sur le côté:
Non
raccordement au toit sur le haut:
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM10
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
50 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
65 %
largeur:
560 mm
profondeur:
560 mm
poids:
41 kg
Les Atouts de l'article:
Solution double flux qui filtre efficacement les polluants les plus fins et s'adapte aux besoins de l'utilisateur.Caractéristiques principales:> Unité certifiée NF 205 Auto et éligible MaPrim'Rénove et autres CEE France. > matériau :- corps PPE et tôles métalliques.> configuration :- 4 piquages Ø 160 mm sur le dessus de la machine.> débit :- 450 m³/h.> dimensions compactes :- 560 x 560 x 1088 mm.> recommandations filtres personnalisées (avec modem en accessoire),> mode radon exclusif,> télécommande et kit siphon InspirAIR® filaire incluse.





