Aldes - Kit manchon acoustique traversee rectangulaire avec MEA 160 mm -ITE - 11011395

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 536 mm
couleur - autre
largeur avant - 220 mm
matériau - autre
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280113959
Réf. Sonepar
00046011395
Réf. Fournisseur
11011395
Marque
Aldes
longueur avant:
536 mm
couleur:
autre
largeur avant:
220 mm
matériau:
autre
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
160 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
Kit manchon acoustique en traversée de mur rectangulaire avec MEA 160 mm - convient pour une isolation par l'extérieur - compatible avec les banches de 160 mm - tôle galvanisée


