Aldes - KIT Module SensAIR WC - 11033401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3542280334019
Réf. Sonepar
00046033401
Réf. Fournisseur
11033401
Marque
Aldes
KIT Module SensAIR WC pour Algaine avec 1 MS WC + 1 grille Design ColorLINE
Les Atouts de l'article:
> Contenu du kit:- 1 Module de régulation SensAIR WC- 1 Grille design ColorLINE + manchette D80- 1 RCC 125/80- 1 Raccord + collier EasyCLIP D80> Application :VMC simple flux SensAIR> Description:Les Modules SensAIR se connectent en un "clic" sur n'importe quel piquage du groupe. Ils permettent de:- connecter le module au groupe qui détecte automatiquement le type de pièce raccordée- mesurer avec précision les polluants (HR), la température et la pression- adapter le débits en fonctions des besoins et des polluants détectés (par le mouvement de son volet)Une fois monté sur le groupe, le pictogramme présent sur le module reste visible pour identifier facilement le type de pièce.
Les Atouts de l'article:
> Contenu du kit:- 1 Module de régulation SensAIR WC- 1 Grille design ColorLINE + manchette D80- 1 RCC 125/80- 1 Raccord + collier EasyCLIP D80> Application :VMC simple flux SensAIR> Description:Les Modules SensAIR se connectent en un "clic" sur n'importe quel piquage du groupe. Ils permettent de:- connecter le module au groupe qui détecte automatiquement le type de pièce raccordée- mesurer avec précision les polluants (HR), la température et la pression- adapter le débits en fonctions des besoins et des polluants détectés (par le mouvement de son volet)Une fois monté sur le groupe, le pictogramme présent sur le module reste visible pour identifier facilement le type de pièce.


