Aldes - Kit pare-pluie pour tourelle VELONE 8.5 / 13.0 - 11021287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280212874
Réf. Sonepar
00046021287
Réf. Fournisseur
11021287
Marque
Aldes
Kit pare-pluie pour les tourelles de ventilation et désenfumage F400-120 VELONE 8.5 / 13.0
Les Atouts de l'article:
> Testé par un laboratoire indépendant, la tourelle VELONE équipée du kit Pare-pluie obtient le classement IP x4 validé au laboratoire CETIAT (rapport d'essai sur demande). > Ce classement correspond à l'indice de protection habituellement utilisé pour les équipements électriques : interrupteur, pressostat, coffret de relayage. Le premier chiffre concerne la protection à la poussière (ici "x" car ne concerne pas une tourelle), le second chiffre équivaut au niveau de protection contre l'eau: "4" garantit une étanchéité face à un arrosage sous toutes les directions (sphère) avec un débit de 600 l/h ! > 4 pièces en tissu M0 renforcées sur un côté par une bande métallique. > En position de marche, les 4 pièces se soulèvent, ne créant aucune perte de charge significative. > A installer sur site. > Incompatible avec le kit rejet vertical.
Les Atouts de l'article:
> Testé par un laboratoire indépendant, la tourelle VELONE équipée du kit Pare-pluie obtient le classement IP x4 validé au laboratoire CETIAT (rapport d'essai sur demande). > Ce classement correspond à l'indice de protection habituellement utilisé pour les équipements électriques : interrupteur, pressostat, coffret de relayage. Le premier chiffre concerne la protection à la poussière (ici "x" car ne concerne pas une tourelle), le second chiffre équivaut au niveau de protection contre l'eau: "4" garantit une étanchéité face à un arrosage sous toutes les directions (sphère) avec un débit de 600 l/h ! > 4 pièces en tissu M0 renforcées sur un côté par une bande métallique. > En position de marche, les 4 pièces se soulèvent, ne créant aucune perte de charge significative. > A installer sur site. > Incompatible avec le kit rejet vertical.



