Aldes - Kit pressostat 40-300 Pa - Organe de sécurité - 11091001

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Kit pressostat 40-300 Pa - Organe de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs initiales, pression - 40 Pa

  • plage de mesure de valeurs finales, pression - 300 Pa

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280910015

Réf. Sonepar

00046091001

Réf. Fournisseur

11091001

Réf. Commerciale

Aldes

plage de mesure de valeurs initiales, pression:

40 Pa

plage de mesure de valeurs finales, pression:

300 Pa

finition du raccordement électrique:

autre

Kit pressostat 40-300 Pa - Organe de sécurité permettant de détecter une anomalie de fonctionnement du ventilateur (chute de pression) et de respecter les normes de mise en oeuvre

Les Atouts de l'article:

> Boîtier à installer à l'intérieur du caisson de ventilation ou sur le réseau de gaine. > Livré en kit complet, prêt à installer. Kit constitué de 2 m de tube cristal, 2 prises de pression ou passe-fils, visserie et pressostat d'alarme fixe (80 Pa) ou réglable + notice de montage.