Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO COMPACT Premium Haute Pression HP+ - 11033026

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • débit d'air max à 50 Pa - 390 m³/h

  • débit d'air max à 100Pa - 365 m³/h

  • débit d'air max. à 150 Pa - 345 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3542280330264

Réf. Sonepar

00046033026

Réf. Fournisseur

11033026

Réf. Commerciale

Aldes

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

EC (commutation électronique)

débit d'air max à 50 Pa:

390 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

365 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

345 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

B

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

nombre de raccords d’aspiration:

7

profondeur:

460 mm

hauteur:

187 mm

largeur:

459 mm

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO COMPACT Premium HP+ avec moteur EC Haute Pression pour une ventilation boostée garantissant des débits conformes RE2020 et livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE.