Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO Premium HP+ avec gaines alu isolées et SDO - 11033195

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • débit d'air max à 50 Pa - 370 m³/h

  • débit d'air max à 100Pa - 350 m³/h

  • débit d'air max. à 150 Pa - 330 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280331957

Réf. Sonepar

00046033195

Réf. Fournisseur

11033195

Marque

Aldes

type de moteur:

EC (commutation électronique)

débit d'air max à 50 Pa:

370 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

350 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

330 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

B

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

nombre de raccords d’aspiration:

8

profondeur:

318 mm

hauteur:

320 mm

largeur:

310 mm

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Premium HP+ pour une ventilation boostée garantissant des débits conformes RE2020, livré avec 4 bouches BAHIA® CURVE (1 BAIN en supplément) et 4 filets d'Algaines ALU isolées 2XD80/D125/D160.

Les Atouts de l'article:

> Application : - En maison individuelle, pour la création d'une installation ou le remplacement d'une ventilation existante,- Construction neuve : version Haute Pression pour une ventilation boostée garantissant des débits conformes RE2020 et adaptée aux installations avec réseaux longs, - Rénovation : éligible CEE.> Description : - Groupe COMBLES en matière plastique recyclée : 1 piquage Ø125 cuisine, 1 piquage Ø125 supplémentaire pour 1 ou 2 sanitaires, 5 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,- Moteur EC très basse consommation, - Kit Hygro livré avec 4 bouches BAHIA® CURVE (1 BAIN supplémentaire) et 4 filets d'Algaines ALU isolées 2XD80/D125/D160.