Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO Premium MP avec gaines alu isolées et EHB - 11033196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de moteur - EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa - 320 m³/h
débit d'air max à 100Pa - 300 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa - 260 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EasyHOME HYGRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280331964
Réf. Sonepar
00046033196
Réf. Fournisseur
11033196
Marque
Aldes
type de moteur:
EC (commutation électronique)
débit d'air max à 50 Pa:
320 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
300 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
260 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique:
B
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
8
profondeur:
318 mm
hauteur:
320 mm
largeur:
310 mm
Les Atouts de l'article:
> Application :- En maison individuelle, pour la création d'une installation ou le remplacement d'une ventilation existante,- Construction neuve : version Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020 et adaptée aux installations avec réseaux courts,- Rénovation : éligible CEE.> Description :- Groupe COMBLES en matière plastique recyclée : 1 piquage Ø125 cuisine, 1 piquage Ø125 supplémentaire pour 1 ou 2 sanitaires, 5 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,- Moteur EC très basse consommation,- Kit Hygro livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE à commande électrique, 4 entrées d'air EHB, 4 filets d'Algaines ALU isolées 2XD80/D125/D160 et 2 piles.



