Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium - 11033060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit - 80 mm
débit d'air max à 50 Pa - 425 m³/h
débit d'air max à 100Pa - 390 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EasyHOME PureAIR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280330608
Réf. Sonepar
00046033060
Réf. Fournisseur
11033060
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit:
80 mm
débit d'air max à 50 Pa:
425 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
390 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
350 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
315 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
200 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique:
B
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Oui
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Oui
avec capteur d'humidité externe (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Oui
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Oui
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
5
profondeur:
460 mm
hauteur:
187 mm
largeur:
459 mm
Les Atouts de l'article:
> Application : - Pour maison individuelle ou appartement,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Rénovation,- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Description : - Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,- Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants detectés par le groupe : 1 capteur électronique COV/H2O central situé au niveau du moto-ventilateur et 3 capteurs H2O déportés dans les piquages du groupe (cuisine et salle de bain),- Moteur EC multi-vitesses, basse consommation. La vitesse est déterminée par la concentration de polluants,- Connectivité : EasyHOME PureAIR Premium peut-être connecté à postériori, avec l'achat d'un modem Aldes Connect Box.