Aldes - Kits filtres InspirAIR® Top 210 pour changement des deux filtres - 11027122

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit d'air max à 100Pa - 220 m³/h

  • débit d'air max. à 150 Pa - 220 m³/h

  • débit d'air max à 200Pa - 210 m³/h

  • avec protection thermique - Non

  • avec écran digital - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280271222

Réf. Sonepar

00046027122

Réf. Fournisseur

11027122

Réf. Commerciale

Aldes

débit d'air max à 100Pa:

220 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

220 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

210 m³/h

avec protection thermique:

Non

avec écran digital:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Non

commande à distance possible:

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

connexions côté air extérieur:

autre

connexions côté résidentiel:

autre

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

Kits filtres InspirAIR® Top 210 pour changement des deux filtres de l'unité( Particules Fines pour l'air insufflé dans le logement et Pollens pour protéger l'échangeur)