Aldes - Lot de 4 barres Optiflex® de 1m15 pour caisson PE - 11091927

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Lot de 4 barres Optiflex® de 1m15 pour caisson PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de canal équivalent - 125 mm

  • longueur - 1150 mm

  • matériau du conduit - plastique

  • gaine d'épaisseur de paroi - 2 mm

  • largeur nominale du conduit - 163 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280919278

Réf. Sonepar

00046091927

Réf. Fournisseur

11091927

Marque

Aldes

diamètre de canal équivalent:

125 mm

longueur:

1150 mm

matériau du conduit:

plastique

gaine d'épaisseur de paroi:

2 mm

largeur nominale du conduit:

163 mm

hauteur nominale du conduit:

68 mm

température moyenne maximale (permanente):

60 °C

Barre Optiflex® de 1,15 m (lot de 4) pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle

Les Atouts de l'article:

Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif> Se raccorde avec un raccord étanche caisson aux différents accessoires Description : > Matériau : ABS> Hauteur : 68 mm> Largeur : 163 mm > Profondeur : 1150 mm