Aldes - Manchette Optiflex courte D125 coudée à 90° avec 2 piquages pour conduit D90 - 11091998


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280919988
Réf. Sonepar
00046091998
Réf. Fournisseur
11091998
Réf. Commerciale
Aldes
Manchette Optiflex courte D125 coudée à 90° avec 2 piquages pour conduit D90 pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle
Les Atouts de l'article:
Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Pour réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide type Optiflex, pour logement individuel et collectif > La manchette peut s'installer en faux-plafond, murs ou dalleDescription : > Matériau : Polyéthylène haute densité > Hauteur totale : 167 mm> Largeur : 211 mm> Diamètre bouche : 125 mm> Diamètre des 2 piquages conduits : 90 mm> Equipé sur un côté avec des bouchons à flux d'air optimisé> Bouche refermée avec capuchon de manchette coulissant DN125> Diamètre des piquages : 90 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Pour réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide type Optiflex, pour logement individuel et collectif > La manchette peut s'installer en faux-plafond, murs ou dalleDescription : > Matériau : Polyéthylène haute densité > Hauteur totale : 167 mm> Largeur : 211 mm> Diamètre bouche : 125 mm> Diamètre des 2 piquages conduits : 90 mm> Equipé sur un côté avec des bouchons à flux d'air optimisé> Bouche refermée avec capuchon de manchette coulissant DN125> Diamètre des piquages : 90 mm