Aldes - Manchette Souple Pro rectangulaire / circulaire isolée VEX610 D250 - 11068349
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - autre
connexion pièce auxiliaire - Oui
isolé - Non
qualité du matériau - autre
connexion du tube - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280683490
Réf. Sonepar
00046068349
Réf. Fournisseur
11068349
Marque
Aldes
traitement de la surface:
autre
connexion pièce auxiliaire:
Oui
isolé:
Non
qualité du matériau:
autre
connexion du tube:
Oui
rallongé:
Non
avec joint prémonté:
Oui
longueur de travail:
300 mm
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre


