Aldes - Manchette Souple Pro rectangulaire / circulaire. isolée VEX630 D350 - 11068347

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Manchette Souple Pro rectangulaire / circulaire. isolée VEX630 D350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - autre

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • isolé - Oui

  • qualité du matériau - autre

  • connexion du tube - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280683476

Réf. Sonepar

00046068347

Réf. Fournisseur

11068347

Réf. Commerciale

Aldes

traitement de la surface:

autre

connexion pièce auxiliaire:

Oui

isolé:

Oui

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Non

avec joint prémonté:

Oui

longueur de travail:

300 mm

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

Manchette Souple Pro rectangulaire / circulaire isolée VEX630 D350 - Désolidarise l'unité du réseau et atténue ainsi la transmission de bruit - Résistance au feu M0 - Visserie incluse