Aldes - Manchette souple ventilateur HELIONE D400 - 11090543

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - autre 
- connexion pièce auxiliaire - Oui 
- connexion du tube - Oui 
- type raccordement 1 - autre 
- type raccordement 2 - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3542280905431
Réf. Sonepar
00046090543
Réf. Fournisseur
11090543
Marque
Aldes
matériau:
autre
connexion pièce auxiliaire:
Oui
connexion du tube:
Oui
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
Manchette souple pour les ventilateurs hélicoïdes de ventilation et désenfumage F200-120 / F400-120 HELIONE D400
NoticePDF


