Aldes - Manchette souple ventilateur HELIONE D560 - 11090546
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
connexion pièce auxiliaire - Oui
connexion du tube - Oui
type raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280905462
Réf. Sonepar
00046090546
Réf. Fournisseur
11090546
Marque
Aldes
matériau:
autre
connexion pièce auxiliaire:
Oui
connexion du tube:
Oui
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
Manchette souple pour les ventilateurs hélicoïdes de ventilation et désenfumage F200-120 / F400-120 HELIONE D560


