Aldes - Manchette souple ventilateur HELIONE D700 - 11090548

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Manchette souple ventilateur HELIONE D700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • connexion du tube - Oui

  • type raccordement 1 - autre

  • type raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280905486

Réf. Sonepar

00046090548

Réf. Fournisseur

11090548

Marque

Aldes

matériau:

autre

connexion pièce auxiliaire:

Oui

connexion du tube:

Oui

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

Manchette souple pour les ventilateurs hélicoïdes de ventilation et désenfumage F200-120 / F400-120 HELIONE D700