Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Manchette tôle trident D 100 mm - longeur 75 mm - 11012253

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Manchette tôle trident D 100 mm - longeur 75 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • connexion pièce auxiliaire - Non

  • isolé - Non

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280122531

Réf. Sonepar

00046012253

Réf. Fournisseur

11012253

Réf. Commerciale

Aldes

connexion pièce auxiliaire:

Non

isolé:

Non

avec joint prémonté:

Non

Manchette tôle trident D 100 mm, longeur 75 mm

Les Atouts de l'article:

> Manchette réalisée en tôle galvanisée. > Les manchettes à pattes permettent une fixation dans les faux-plafonds.