Aldes - Manchon acoustique haut de fenêtre MHF - ITI - 11011403

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Manchon acoustique haut de fenêtre MHF - ITI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 520 mm

  • largeur avant - 205 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280114031

Réf. Sonepar

00046011403

Réf. Fournisseur

11011403

Marque

Aldes

longueur avant:

520 mm

largeur avant:

205 mm

Manchon acoustique haut de fenêtre - convient pour une isolation intérieure supérieur à 10cm - tôle galvanisée

Les Atouts de l'article:

> Fabriqué en tôle galvanisée, le manchon MHF acoustique reçoit un traitement acoustique en mousse de mélamine.