Aldes - Manchon acoustique traversée circulaire MTC D100/125 mm - ITI ou ITE - 11011402

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Manchon acoustique traversée circulaire MTC D100/125 mm - ITI ou ITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 520 mm

  • largeur avant - 205 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280114024

Réf. Sonepar

00046011402

Réf. Fournisseur

11011402

Marque

Aldes

longueur avant:

520 mm

largeur avant:

205 mm

Manchon acoustique en traversée de mur circulaire MTC D100/125 mm - convient pour une isolation intérieure ou extérieure supérieure à 10cm - tôle galvanisée

Les Atouts de l'article:

> Fabriqué en tôle galvanisée, le MTC permet un montage des entrées d'air en traversée de mur à hautes performances acoustiques.