Aldes - Manchon acoustique traversée rectangulaire - ITI ou ITE - 11011404

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Manchon acoustique traversée rectangulaire - ITI ou ITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 520 mm

  • largeur avant - 205 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280114048

Réf. Sonepar

00046011404

Réf. Fournisseur

11011404

Marque

Aldes

longueur avant:

520 mm

largeur avant:

205 mm

Manchon acoustique en traversée rectangulaire - convient pour une isolation intérieure ou extérieur supérieure à 10cm - tôle galvanisée

Les Atouts de l'article:

> Fabriqué en tôle galvanisée, le MTR Acoustique permet un montage des entrées d'air en traversée de mur à hautes performances acoustiques.