Aldes - Manchon de raccordement pour auvent TR coulissant d'une longueur de 140 à 270 mm - 11011389


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 280 mm
couleur - autre
largeur avant - 140 mm
matériau - autre
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280113898
Réf. Sonepar
00046011389
Réf. Fournisseur
11011389
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
280 mm
couleur:
autre
largeur avant:
140 mm
matériau:
autre
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
270 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
Les Atouts de l'article:
> Fabriquée en tôle galvanisée, la Traversée Rectangulaire est composée de 2 parties coulissantes. Elle permet de traverser des profondeurs de 14 à 27cm.