Aldes - Manchon de raccordement pour entrée d'air MEA 160 mm tôle galvanisée - 11011371

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Manchon de raccordement pour entrée d'air MEA 160 mm tôle galvanisée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 160 mm

  • couleur - gris

  • largeur avant - 13.8 mm

  • matériau - aluminium

  • forme - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280113713

Réf. Sonepar

00046011371

Réf. Fournisseur

11011371

Réf. Commerciale

Aldes

longueur avant:

160 mm

couleur:

gris

largeur avant:

13.8 mm

matériau:

aluminium

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

45 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Manchon de raccordement pour entrée d'air MEA 160 mm - tôle galvanisée - dimensions 37x160x370 mm

Les Atouts de l'article:

Le manchon de raccordement MEA 160 permet de faire la jonction entre le manchon acoustique et l'entrée d'air à travers le béton.