Aldes - Manchon de raccordement pour entrée d'air MEA 200 mm tôle galvanisée - 11011373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 200 mm
couleur - gris
largeur avant - 13.8 mm
matériau - aluminium
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280113737
Réf. Sonepar
00046011373
Réf. Fournisseur
11011373
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
200 mm
couleur:
gris
largeur avant:
13.8 mm
matériau:
aluminium
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
45 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
Les Atouts de l'article:
Le manchon de raccordement MEA 200 permet de faire la jonction entre le manchon acoustique et l'entrée d'air à travers le béton.