Aldes - Manchon standard haut de fenêtre 90x50 mm - acier galvanisé - 11011362

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 416 mm

  • couleur - autre

  • largeur avant - 50 mm

  • matériau - autre

  • profondeur d'encastrement - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280113621

Réf. Sonepar

00046011362

Réf. Fournisseur

11011362

Marque

Aldes

longueur avant:

416 mm

couleur:

autre

largeur avant:

50 mm

matériau:

autre

profondeur d'encastrement:

90 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Manchon standard haut de fenêtre 90x50 mm - acier galvanisé - permet de placer l'entrée d'air au dessus de la fenêtre

Les Atouts de l'article:

> Fabriqué en acier galvanisée, le manchon MHF standard reçoit un traitement acoustique en mousse de mélamine. > Il est disponible en trois profondeurs différentes: 52, 70 ou 90 mm.