Aldes - Manchon standard taversée de mur rectangulaire MTR 140 mm - tôle galvanisée - 11011369

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 414 mm

  • couleur - autre

  • largeur avant - 36.5 mm

  • matériau - autre

  • profondeur d'encastrement - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280113690

Réf. Sonepar

00046011369

Réf. Fournisseur

11011369

Marque

Aldes

longueur avant:

414 mm

couleur:

autre

largeur avant:

36.5 mm

matériau:

autre

profondeur d'encastrement:

140 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Manchon standard taversée de mur rectangulaire MTR 140 mm - tôle galvanisée - permet de placer l'entrée d'air au dessus de la fenêtre

Les Atouts de l'article:

> Fabriqué en tôle galvanisée, le MTR Standard est disponible en trois profondeurs différentes : 7, 9 ou 14 cm. > Associé à une Traversée Rectangulaire, il permet le montage d'un auvent extérieur type maçonnerie côté extérieur et d'une entrée d'air autoréglable ouhygroréglable côté intérieur.