Aldes - Manchon standard taversée de mur rectangulaire MTR 70 mm - tôle galvanisée - 11011366


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur avant - 414 mm 
- couleur - autre 
- largeur avant - 36.5 mm 
- matériau - autre 
- profondeur d'encastrement - 70 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3542280113669
Réf. Sonepar
00046011366
Réf. Fournisseur
11011366
Marque
Aldes
longueur avant:
414 mm
couleur:
autre
largeur avant:
36.5 mm
matériau:
autre
profondeur d'encastrement:
70 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
Manchon standard taversée de mur rectangulaire MTR 70 mm - tôle galvanisée - permet de placer l'entrée d'air au dessus de la fenêtre
Les Atouts de l'article:
> Fabriqué en tôle galvanisée, le MTR Standard est disponible en trois profondeurs différentes : 7, 9 ou 14 cm. > Associé à une Traversée Rectangulaire, il permet le montage d'un auvent extérieur type maçonnerie côté extérieur et d'une entrée d'air autoréglable ouhygroréglable côté intérieur.
Les Atouts de l'article:
> Fabriqué en tôle galvanisée, le MTR Standard est disponible en trois profondeurs différentes : 7, 9 ou 14 cm. > Associé à une Traversée Rectangulaire, il permet le montage d'un auvent extérieur type maçonnerie côté extérieur et d'une entrée d'air autoréglable ouhygroréglable côté intérieur.



