Aldes - Manchon standard taversée de mur rectangulaire MTR 90 mm - tôle galvanisée - 11011367


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 414 mm
couleur - autre
largeur avant - 36.5 mm
matériau - autre
profondeur d'encastrement - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280113676
Réf. Sonepar
00046011367
Réf. Fournisseur
11011367
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
414 mm
couleur:
autre
largeur avant:
36.5 mm
matériau:
autre
profondeur d'encastrement:
90 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
Les Atouts de l'article:
> Fabriqué en tôle galvanisée, le MTR Standard est disponible en trois profondeurs différentes : 7, 9 ou 14 cm. > Associé à une Traversée Rectangulaire, il permet le montage d'un auvent extérieur type maçonnerie côté extérieur et d'une entrée d'air autoréglable ouhygroréglable côté intérieur.