Aldes - Mini auvent APP pour Mini EMMA et Mini EA - marron - 11011250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 390 mm
couleur - autre
largeur avant - 23.5 mm
matériau - plastique
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280112501
Réf. Sonepar
00046011250
Réf. Fournisseur
11011250
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
390 mm
couleur:
autre
largeur avant:
23.5 mm
matériau:
plastique
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
23.5 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
Mini auvent APP pour Mini EMMA et Mini EA - marron - dimensions de 23,5x23,5x290 mm
Les Atouts de l'article:
> Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et acoustiques de celle-ci. > L'auvent limitant est recommandé pour les zones exposés au vent ou volet placé à l'intérieur de l'auvant peuvent de limiter l'impact du vent et du débit insufflé. > L'APP et le Mini APP sont des auvents plus recouvrants et assurant la fonction d'anti moustiques. L'APP est adapté aux entrées d'air standards et le Mini APP est adapté aux petites entrées d'air (Mini EMMA et Mini EA). > Le flasque long permet de remplacer l'auvent standard lorsque son encombrement ne convient pas (baie coulissante...).
Les Atouts de l'article:
> Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et acoustiques de celle-ci. > L'auvent limitant est recommandé pour les zones exposés au vent ou volet placé à l'intérieur de l'auvant peuvent de limiter l'impact du vent et du débit insufflé. > L'APP et le Mini APP sont des auvents plus recouvrants et assurant la fonction d'anti moustiques. L'APP est adapté aux entrées d'air standards et le Mini APP est adapté aux petites entrées d'air (Mini EMMA et Mini EA). > Le flasque long permet de remplacer l'auvent standard lorsque son encombrement ne convient pas (baie coulissante...).