Aldes - Mini auvent standard de menuiserie - noir - 11011186


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 399 mm
couleur - noir
largeur avant - 28.5 mm
matériau - aluminium
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280111863
Réf. Sonepar
00046011186
Réf. Fournisseur
11011186
Réf. Commerciale
Aldes
longueur avant:
399 mm
couleur:
noir
largeur avant:
28.5 mm
matériau:
aluminium
forme:
autre
profondeur d'encastrement:
26.4 mm
régulation automatique:
Non
avec filtre:
Non
Les Atouts de l'article:
> Placés du côté extérieur de la menuiserie, les auvents permettent d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée d'air, tout en assurant les performances aérauliques et acoustiques de celle-ci. > L'auvent limitant est recommandé pour les zones exposés au vent ou volet placé à l'intérieur de l'auvant peuvent de limiter l'impact du vent et du débit insufflé. > L'APP et le Mini APP sont des auvents plus recouvrants et assurant la fonction d'anti moustiques. L'APP est adapté aux entrées d'air standards et le Mini APP est adapté aux petites entrées d'air (Mini EMMA et Mini EA). > Le flasque long permet de remplacer l'auvent standard lorsque son encombrement ne convient pas (baie coulissante...).