Aldes - Mini auvent standard menuiserie - ivoire - 11011190

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Mini auvent standard menuiserie - ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur avant - 399 mm

  • couleur - autre

  • largeur avant - 28.5 mm

  • matériau - aluminium

  • forme - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280111900

Réf. Sonepar

00046011190

Réf. Fournisseur

11011190

Marque

Aldes

longueur avant:

399 mm

couleur:

autre

largeur avant:

28.5 mm

matériau:

aluminium

forme:

autre

profondeur d'encastrement:

26.4 mm

régulation automatique:

Non

avec filtre:

Non

Mini auvent standard menuiserie pour Mini Emma, Mini EA - ivoire - dimensions 24x13x287 mm