Aldes - Moteur Belimo CM 24-L Tout ou Rien sans ressort de rappel - 11055040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280550402
Réf. Sonepar
00046055040
Réf. Fournisseur
11055040
Marque
Aldes
Servomoteur Belimo CM 24-L Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points - 2 Nm - AC/DC 24 V - Temps de course 75 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1 m PVC - Sens rotation antihoraire
Les Atouts de l'article:
• Servomoteur Belimo CM 24-L Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points. • Couple : 2 Nm. • Tension : AC/DC 24 V. • Temps de course : 75 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : antihoraire. • Pour motoriser les registres RGE de Ø125 à Ø200 mm.
Les Atouts de l'article:
• Servomoteur Belimo CM 24-L Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points. • Couple : 2 Nm. • Tension : AC/DC 24 V. • Temps de course : 75 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : antihoraire. • Pour motoriser les registres RGE de Ø125 à Ø200 mm.


