Aldes - Moteur Belimo LF 24 SR Proportionnel avec ressort de rappel - 11055054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280550549
Réf. Sonepar
00046055054
Réf. Fournisseur
11055054
Marque
Aldes
Servomoteur Belimo LF 24-SR Proportionnel avec ressort de rappel - 4 Nm - AC DC 24 V - Temps de course 150 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1 m PVC - Sens rotation sélectionnable - Plage de fonctionnement et signal de recopie DC 2...10V
Les Atouts de l'article:
• Servomoteur Belimo LF 24-SR Proportionnel avec ressort de rappel. • Couple : 4 Nm. • Tension : AC/DC 24 V. • Temps de course : 150 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Plage de fonctionnement et signal de recopie DC 2...10V. • Pour motoriser les registres RG/RGE de Ø250 à Ø450 mm et les registres rectangulaires CRG/CRGE.
Les Atouts de l'article:
• Servomoteur Belimo LF 24-SR Proportionnel avec ressort de rappel. • Couple : 4 Nm. • Tension : AC/DC 24 V. • Temps de course : 150 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Plage de fonctionnement et signal de recopie DC 2...10V. • Pour motoriser les registres RG/RGE de Ø250 à Ø450 mm et les registres rectangulaires CRG/CRGE.


