Aldes - Moteur Belimo NM 230A Tout ou Rien sans ressort de rappel - 11055061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280550617
Réf. Sonepar
00046055061
Réf. Fournisseur
11055061
Marque
Aldes
Servomoteur Belimo NM 230A Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points - 10 Nm - AC 230V - Temps de course 150 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1 m PVC - Sens rotation sélectionnable
Les Atouts de l'article:
• Servomoteur Belimo NM 230A Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points. • Couple : 10 Nm. • Tension : AC 230 V. • Temps de course : 150 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Pour motoriser les registres RGE de Ø500 mm et les registres rectangulaires CRGE.
Les Atouts de l'article:
• Servomoteur Belimo NM 230A Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points. • Couple : 10 Nm. • Tension : AC 230 V. • Temps de course : 150 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Pour motoriser les registres RGE de Ø500 mm et les registres rectangulaires CRGE.


