Aldes - Moteur Belimo NM 24A Tout ou Rien sans ressort de rappel - 11055062

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Moteur Belimo NM 24A Tout ou Rien sans ressort de rappel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280550624

Réf. Sonepar

00046055062

Réf. Fournisseur

11055062

Réf. Commerciale

Aldes

Servomoteur Belimo NM 24A Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points - 10 Nm - AC DC 24 V - Temps de course 150 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1 m PVC - Sens rotation sélectionnable

Les Atouts de l'article:

• Servomoteur Belimo NM 24A Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points. • Couple : 10 Nm. • Tension : AC/DC 24 V. • Temps de course : 150 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Pour motoriser les registres RGE de Ø500 mm et les registres rectangulaires CRGE.