Aldes - Moteur Belimo SFA-S2 24/230 Tout ou Rien ressort de rappel et double contact - 11055045
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280550457
Réf. Sonepar
00046055045
Réf. Fournisseur
11055045
Marque
Aldes
Servomoteur Belimo SFA-S2 Tout ou Rien avec ressort de rappel - 20 Nm - AC DC 24...240V - Temps de course 75 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1m PVC - Sens rotation sélectionnable - 2 Contacts auxiliaires 1x10% fixe / 1x11...90% réglable
Les Atouts de l'article:
• Servomoteur Belimo SFA-S2 Tout ou Rien avec ressort de rappel. • Couple : 20 Nm. • Tension : AC 24...240 V / DC 24...125 V. • Temps de course : 75 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • 2 Contacts auxiliaires 1x10% fixe / 1x11...90% réglables. • Pour motoriser les registres rectangulaires étanches CRGE.
Les Atouts de l'article:
• Servomoteur Belimo SFA-S2 Tout ou Rien avec ressort de rappel. • Couple : 20 Nm. • Tension : AC 24...240 V / DC 24...125 V. • Temps de course : 75 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • 2 Contacts auxiliaires 1x10% fixe / 1x11...90% réglables. • Pour motoriser les registres rectangulaires étanches CRGE.


