Aldes - MR MAX métallique Motorisable D100 bi-débit réglable entre 40-125 m3/h - 11016215

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - MR MAX métallique Motorisable D100 bi-débit réglable entre 40-125 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • différence de pression sur caisse-palette industrielle - 250...1000 Pa

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • commande - moteur électrique 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280162155

Réf. Sonepar

00046016215

Réf. Fournisseur

11016215

Marque

Aldes

matériau:

autre

différence de pression sur caisse-palette industrielle:

250...1000 Pa

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

200 mm

commande:

moteur électrique 230 V

longueur:

195 mm

MR MAX métallique Motorisable D100 - bi-débit : réglable entre 40-125 m³/h - Pression max 1000 Pa - Etanche classe C - -30/100°C - installation verticale ou horizontale - Moteur à acheter séparément.

Les Atouts de l'article:

> Réglage extérieur du débit.> Gros diamètre, gros débit, grosses pressions.> Version motorisable pour solution bi-débits. > Régulation de débit à une valeur prédéterminée quels que soient les changements de pression> Pour réseaux circulaires.> Installation de ventilation, climatisation et traitement d'air.> Extraction et insufflation.> Version motorisable pour équilibrer le soufflage et la reprise par appartement dans une solution de double flux centralisé (VEX 500C4, BapSi élec en extraction cuisine, synchronisation par relais temporisateuir double sortie).