Aldes - MR MAX métallique Motorisable D100 bi-débit réglable entre 70-220 m3/h - 11016216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 100 mm
commande - moteur électrique 230 V
longueur - 245 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280162162
Réf. Sonepar
00046016216
Réf. Fournisseur
11016216
Marque
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
100 mm
commande:
moteur électrique 230 V
longueur:
245 mm
MR MAX métallique Motorisable D100 - bi-débit : réglable entre 70-220 m³/h - Pression max 1000 Pa - Etanche classe C - -30/100°C - installation verticale ou horizontale - Moteur à acheter séparément.
Les Atouts de l'article:
> Réglage extérieur du débit.> Gros diamètre, gros débit, grosses pressions.> Version motorisable pour solution bi-débits. > Régulation de débit à une valeur prédéterminée quels que soient les changements de pression> Pour réseaux circulaires.> Installation de ventilation, climatisation et traitement d'air.> Extraction et insufflation.> Version motorisable pour équilibrer le soufflage et la reprise par appartement dans une solution de double flux centralisé (VEX 500C4, BapSi élec en extraction cuisine, synchronisation par relais temporisateuir double sortie).
Les Atouts de l'article:
> Réglage extérieur du débit.> Gros diamètre, gros débit, grosses pressions.> Version motorisable pour solution bi-débits. > Régulation de débit à une valeur prédéterminée quels que soient les changements de pression> Pour réseaux circulaires.> Installation de ventilation, climatisation et traitement d'air.> Extraction et insufflation.> Version motorisable pour équilibrer le soufflage et la reprise par appartement dans une solution de double flux centralisé (VEX 500C4, BapSi élec en extraction cuisine, synchronisation par relais temporisateuir double sortie).


