Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - MR MAX métallique Motorisable D160 bi-débit réglable entre 100-350 m3/h - 11016217

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - MR MAX métallique Motorisable D160 bi-débit réglable entre 100-350 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • commande - moteur électrique 230 V

  • longueur - 315 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280162179

Réf. Sonepar

00046016217

Réf. Fournisseur

11016217

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

autre

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

160 mm

commande:

moteur électrique 230 V

longueur:

315 mm

MR MAX métallique Motorisable D160 - bi-débit : réglable entre 100-350 m³/h - Pression max 1000 Pa - Etanche classe C - -30/100°C - installation verticale ou horizontale - Moteur à acheter séparément.

Les Atouts de l'article:

> Réglage extérieur du débit.> Gros diamètre, gros débit, grosses pressions.> Version motorisable pour solution bi-débits. > Régulation de débit à une valeur prédéterminée quels que soient les changements de pression> Pour réseaux circulaires.> Installation de ventilation, climatisation et traitement d'air.> Extraction et insufflation.> Version motorisable pour équilibrer le soufflage et la reprise par appartement dans une solution de double flux centralisé (VEX 500C4, BapSi élec en extraction cuisine, synchronisation par relais temporisateuir double sortie).