Aldes - Piège à son circulaire OCTA à baffle D315 à joint - Isolation 50mm - M0 - 11094991

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 400 mm
diamètre externe du canal - 400 mm
épaisseur d'isolation - 50 mm
matériau tube extérieur - acier galvanisé Sendzimir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280949916
Réf. Sonepar
00046094991
Réf. Fournisseur
11094991
Marque
Aldes
matériau tube intérieur:
acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
400 mm
diamètre externe du canal:
400 mm
épaisseur d'isolation:
50 mm
matériau tube extérieur:
acier galvanisé Sendzimir
raccordement:
extrémité du conduit
matériau isolant:
laine de roche
avec joint prémonté:
Non
longueur de travail:
900 mm
Les Atouts de l'article:
• Piège à son circulaire Octa D315 avec baffle pour atténuer fortement la propagation du bruit dans un réseau de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments collectifs ou tertiaires. • Epaisseur de la baffle : 50 mm. • Très faible taux de fuite : étanchéité du produit Classe C selon la norme EN 1751. • Longueur : 900 mm. • Enveloppe en acier galvanisé. • Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 50mm. • Certification au feu M0 du produit complet. • Version testée 400°C/2h sur demande.



