Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aldes - Piège à son circulaire OCTA à baffle D355 à joint - Isolation 50mm - M0 - 11094992

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - acier galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 450 mm

  • diamètre externe du canal - 450 mm

  • épaisseur d'isolation - 50 mm

  • matériau tube extérieur - acier galvanisé Sendzimir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280949923

Réf. Sonepar

00046094992

Réf. Fournisseur

11094992

Marque

Aldes

matériau tube intérieur:

acier galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

450 mm

diamètre externe du canal:

450 mm

épaisseur d'isolation:

50 mm

matériau tube extérieur:

acier galvanisé Sendzimir

raccordement:

extrémité du conduit

matériau isolant:

laine de roche

avec joint prémonté:

Non

longueur de travail:

900 mm

Piège à son circulaire Octa à baffle D355 à joint - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur : 50 mm - Epaisseur baffle : 50 mm - Longueur : 900 mm - Certification feu M0

Les Atouts de l'article:

Piège à son > Enveloppe extérieure en tôle galvanisée pleine. > Viroles de raccordement à joint. > Enveloppe intérieure en tôle galvanisée perforée. > Isolant acoustique 50 mm : laine de roche + voile de verre. > Classement au feu M0. Baffle central > Panneaux monoblocs en laine de roche. > Voile de verre anti-défibrage. > Cadre en acier galvanisé. > Bords d'attaques intégrés au baffle. > Baffle d'épaisseur 50 mm. > Classement au feu M1.