Aldes - Piège à son circulaire OCTA à baffle D450 à joint - Isolation 50mm - M0 - 11094994

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau tube intérieur - acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 560 mm
épaisseur d'isolation - 50 mm
matériau tube extérieur - acier galvanisé Sendzimir
matériau isolant - laine de roche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280949947
Réf. Sonepar
00046094994
Réf. Fournisseur
11094994
Marque
Aldes
matériau tube intérieur:
acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
560 mm
épaisseur d'isolation:
50 mm
matériau tube extérieur:
acier galvanisé Sendzimir
matériau isolant:
laine de roche
avec joint prémonté:
Non
longueur de travail:
900 mm
Les Atouts de l'article:
Piège à son > Enveloppe extérieure en tôle galvanisée pleine. > Viroles de raccordement à joint. > Enveloppe intérieure en tôle galvanisée perforée. > Isolant acoustique 50 mm : laine de roche + voile de verre. > Classement au feu M0. Baffle central > Panneaux monoblocs en laine de roche. > Voile de verre anti-défibrage. > Cadre en acier galvanisé. > Bords d'attaques intégrés au baffle. > Baffle d'épaisseur 100 mm. > Classement au feu M1.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.



