Aldes - Piège à son circulaire OCTA à baffle D500 à joint - Isolation 50mm - M0 - 11094995

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 630 mm
diamètre externe du canal - 630 mm
épaisseur d'isolation - 50 mm
matériau tube extérieur - acier galvanisé Sendzimir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280949954
Réf. Sonepar
00046094995
Réf. Fournisseur
11094995
Marque
Aldes
matériau tube intérieur:
acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
630 mm
diamètre externe du canal:
630 mm
épaisseur d'isolation:
50 mm
matériau tube extérieur:
acier galvanisé Sendzimir
raccordement:
extrémité du conduit
matériau isolant:
laine de roche
avec joint prémonté:
Non
longueur de travail:
1000 mm
Les Atouts de l'article:
Piège à son > Enveloppe extérieure en tôle galvanisée pleine. > Viroles de raccordement à joint. > Enveloppe intérieure en tôle galvanisée perforée. > Isolant acoustique 50 mm : laine de roche + voile de verre. > Classement au feu M0. Baffle central > Panneaux monoblocs en laine de roche. > Voile de verre anti-défibrage. > Cadre en acier galvanisé. > Bords d'attaques intégrés au baffle. > Baffle épaisseur 100 mm. > Classement au feu M1.



